Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Set SD-201 DMX Seifenblasenmaschine + Seifenblasenkonzentrat für 5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963920000256
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     20000256
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seifenblasen-Fluid
Seifenblasen-Flüssigkeit
Seifenblasen-Konzentrat
Seifenblasen-Lösung
EUROLITE Set SD-201 DMX Seifenblasenmaschine + Seifenblasenkonzentrat für 5l

EUROLITE SD-201 DMX Super-Seifenblasenmaschine
Maxi-Seifenblasenmaschine für Mega-Partys
Riesiger Output über zwei Räder
DMX-Adressierung über DIP-Schalter
Unzählige Einsatzmöglichkeiten für Seifenblasenpartys in Discotheken etc.
Einfach Fluid einfüllen - fertig!
Im 1 CH DMX-Modus bedienbar
Ansteuerbar über DMX; kabelgebundene Fernsteuerung; IR-Fernbedienung

EUROLITE Seifenblasenkonzentrat für 5l
Muss mit Wasser aufgefüllt werden
Ergibt 5 l hochwertiges Seifenblasenfluid
Ideal für jede Art von Seifenblasen
Gewicht:13,95 kg
EUROLITE SD-201 DMX Super-Seifenblasenmaschine
Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:70 W
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Tankinhalt:2,0 l
Fluidverbrauch:Ca. 40 ml/min
DMX-Kanäle:1
DMX-Eingang:1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:DMX; kabelgebundene Fernsteuerung; IR-Fernbedienung
Maße:Breite: 49 cm
Tiefe: 42 cm
Höhe: 39 cm
Gewicht:12,35 kg
EUROLITE Seifenblasenkonzentrat für 5l
Fluid-Art:Seifenblasenfluid Konzentrat
Gewicht:1,60 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 389,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,92*
€ 546,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,92*
€ 541,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,22*
€ 527,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,14*
€ 519,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,17*
€ 463,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.