Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Set 4x LED SLS-603 + Case EC-SL4M Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963920000306
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     20000306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EUROLITE
Set
4x
LED
EUROLITE Set 4x LED SLS-603 + Case EC-SL4M Größe M

EUROLITE LED SLS-603 TCL + UV Floor
Kompakte Bauweise für minimalen Platzbedarf
5 leistungsstarke 3-W-RGB-LEDs (3in1) und eine 3-W-UV-LED für RGB+UV-Farbmischung
Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, Farbüberblendung, Dimmer und Strobe-Effekt
Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Flaches, leichtes ABS-Gehäuse mit Gummifüßen
Kann flach auf dem Boden oder in einer Traverse platziert werden
DMX- und Netzanschlüsse optimiert für einfaches Verkabeln
Zusätzlicher Bügel zum Aufstellen am Boden
Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
LED: 6 x high-power 3 W 4in1 QCL RGB/UV (homogene Farbmischung)
Im 4; 8 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Effekt: UV-Effekt; Stroboskop-Effekt

ROADINGER Flightcase EC-SL4M 4x SLS Größe M
Passend für 51915360 EUROLITE LED SLS-7 TCL 7x3W Floor, 51915380 EUROLITE LED SLS-5 QCL 5x5W Floor, 51915382 EUROLITE LED SLS-5 QCL 5x5W Floor NSP, 51915390 EUROLITE LED SLS-5 BCL 5x5W Floor
Mit 4 Gerätefächer
Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 7 mm, dunkelbraun, laminiert
Innenraum mit Filzbezug
Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
1 verchromter Case-Klappgriff
2 verchromte Feststellscharniere
1 hochwertiges Butterfly-Schloss
Mit 4 Gummifüße
Gewicht:14,06 kg
EUROLITE LED SLS-603 TCL + UV Floor
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:20 W
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:LED-Lampe
LED:6 x high-power 3 W 4in1 QCL RGB/UV (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:4; 8
DMX-Eingang:1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:Lüfter
Ansteuerung:Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Abstrahlwinkel:11°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):11°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):28°
Gehäusefarbe:Schwarz
Aufnahmesystem:Montagebügel
Maße:Breite: 23 cm
Tiefe: 11 cm
Höhe: 23 cm
Gewicht:1,41 kg
Fernbedienung
Batterie:1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte
ROADINGER Flightcase EC-SL4M 4x SLS Größe M
Maximale Last:25 kg
Aluminiumprofilrahmen:30 mm
Klappgriffe:1 Stück
Feststellscharnier:2 Stück
Verschluss:Butterfly-Schloss: 1 Stück
Transporthilfe:4 x Gummifüße
Material:Schichtholz mehrlagig verleimt, 7 mm
Farbe:Dunkelbraun, laminiert; schwarz, laminiert
Fachmaße:11,5 cm x 24,5 cm x 34 cm
Innenmaße:49 cm x 25 cm x 39 cm
Maße:Breite: 52,5 cm
Tiefe: 28,5 cm
Höhe: 44,5 cm
Gewicht:8,40 kg

Weitere Suchbegriffe: SLS-603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 544,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,55*
€ 751,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,53*
€ 742,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,21*
€ 716,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,54*
€ 697,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,34*
€ 647,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.