Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC Set 2x XKB-215A + Boxenhochständer MOVE MK2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963920000422
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     20000422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenhochständer
Boxenstativ
Boxenständer
Lautsprecherständer
OMNITRONIC Set 2x XKB-215A + Boxenhochständer MOVE MK2

OMNITRONIC XKB-215A 2-Wege Lautsprecher, aktiv, DSP
Aktives 15/2-Fullrange-System für mobile Live- und DJ-Anwendungen
DSP-gesteuerter Biamp-Verstärker (LF Class D, HF Class A/B)
Praktische Presets zur schnellen und anwendungsbezogenen Klangabstimmung:
LIVE (lineare Wiedergabe)
MUSIC (leichte Bass- und Höhenanhebung)
SPEECH (optimierte Sprachverständlichkeit)
DJ (mehr Präsenz und Bass)
TRIPOD (für Stativmontage)
MONITOR (Einsatz als Bodenmonitor)
WALL (für Wandmontage)
24-Bit-DSP mit einstellbarem Hochpassfilter, parametrischem 3-Band-EQ und Signaldelay
Integrierter Bluetooth-Player für kabellosen Musikgenuss mit kompatiblen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder Notebooks
2-Wege-Bassreflexgehäuse mit 38-cm-Tieftöner und 4-cm-Titan-Hochtöner
Alphanumerisches LC-Display (blau hinterleuchtet)
2 Mikrofon-/Line-Eingänge XLR/Klinke, separat regelbar
Parallelausgang (XLR) zur Kopplung weiterer Aktivboxen
Limiter-Funktion zum Überlastschutz
Druckregler für die Master-Lautstärke und DSP-Programmierung
Power-, Signal- und Limit-Anzeige
Leichtes Kunststoffgehäuse mit Metallschutzgitter und Tragegriffen
36-mm-Einbauflansch für Stativmontage
Einsatz als Bodenmonitor, stehend, auf Stativ oder auf Wandhalterung
Ansteuerbar über Bluetooth

OMNITRONIC Boxenhochständer MOVE MK2 Set
Set besteht aus 2 x Boxenhochständer und Tragetasche
Höhe verstellbar, mit Sicherungsbolzen
Höhe 100-185 cm
Rohrdurchmesser: Ø 35 mm
Zentrisch belastbar: 30 kg
Kratzfester, schwarzer Lack
OMNITRONIC XKB-215A 2-Wege Lautsprecher, aktiv, DSP
Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:Max. 800 W
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Belastbarkeit nominal:300 W RMS LF; 60 W RMS HF
Belastbarkeit Programm:600 W
Frequenzbereich:50 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:96 dB
Max. Schalldruck:121 dB
Ansteuerung:Bluetooth
Aufnahmesystem:Ø 35mm
Schaltung:Class D Biamp
Equalizer:Master: 1 x Regler 3-Band
Anschlüsse:Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR
Kanäle Eingang:2 x Mono mit Mic-Line Schalter über 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion, Kanalregelung über Drehregler
Lautsprecher:1 x Tieftöner (15") ca. 38 cm
Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton (1,75") ca. 4,5 cm
Lautsprechertyp:Kompakt-Box
Bauart:Bassreflex
Maße:Breite: 37 cm
Tiefe: 45 cm
Höhe: 70 cm
Gewicht:19,65 kg
OMNITRONIC Boxenhochständer MOVE MK2 Set
Maximale Tragfähigkeit:30 kg
Rohrdurchmesser Bereich:35
Höhe:Maximal: 185 cm
Minimal: 100 cm
Aufnahmesystem:Ø 35mm
Typ (Stative allgemein):Handauszugsstativ/Boxenhochständer
Material:Stahl; Stahl
Farbe:Schwarz
Gewicht:5,10 kg
OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 10m sw
Aufbau Kabel:Audiokabel
Kabellänge:10 m
Anschluss A:1 x 3-pol XLR (M)
Anschluss B:1 x 3-pol XLR (W)
Farbe:Schwarz
Gewicht:430 g

Weitere Suchbegriffe: boxenhochständer, OMNITRONIC, Set, 2x, XKB-215A, +
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 921,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.034,75*
€ 1.231,353
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.022,67*
€ 1.216,977
pro Stück
ab 5 Stück
€ 989,48*
€ 1.177,481
pro Stück
ab 10 Stück
€ 962,50*
€ 1.145,375
pro Stück
ab 500 Stück
€ 921,69*
€ 1.096,811
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.