Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Set LED KLS-902 + STV-60-WOT EU Stahlstativ schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963920000734
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     20000734
EAN/GTIN:
     4026397681239
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Showbühnen Lichtset
bühnenscheinwerfer
EUROLITE Set LED KLS-902 + STV-60-WOT EU Stahlstativ schwarz

EUROLITE LED KLS-902 Next Kompakt-Lichtset
DMX-Lichtanlage mit vier superflachen LED-Spots
5 leistungsstarke 7-W-RGB/WW-LEDs (4in1) pro Spot
Individuelle Farb- und Helligkeitseinstellung für jeden Spot direkt am Gerät möglich
Neu konzipierte Software mit attraktiven Programmen
Absolutes Leichtgewicht bestens geeignet für mobilen Einsatz
Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und TV-Zapfen für Stativmontage
Schnelle Traversenmontage durch Omega-Bügel mit Quick-Lock-Verbindern
Spots individuell ausrichtbar und mit 16° Abstrahlwinkel
20 integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Phantomgespeiste USB-Buchse für QuickDMX-, CRMX- und WDMX-Empfänger (Zubehör)
Montagepunkte und Stromausgänge für zusätzliche Geräte
Funkfußschalter optional erhältlich
Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
LED: Spot 4 einzeln ansteuerbar 5 x high-power 7 W 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
Im 3; 4; 6; 8; 16; 20; 18 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung (mitgeliefert); Funkfußschalter (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); IR-Fernbedienung
Bereits vorprogrammiert bei EASY SHOW; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Kleinverleih; Verleiher; Hochzeit/Gala

EUROLITE STV-60-WOT EU Stahlstativ schwarz
Standfestes Lichtstativ (ohne Querträger)
Für den mobilen Einsatz
Tiefe Aufnahme (Ø 29 mm) für gängige TV-Zapfen
Tragetasche als Zubehör erhältlich
In verschiedene Farben erhältlich
Gewicht:15,45 kg
EUROLITE LED KLS-902 Next Kompakt-Lichtset
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:125 W
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Aufbau Kabel:3 x 1,0 mm² H05VV-F
Kabellänge:3 m
Stromausgang:2 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
1 x P-Con (grau), Einbauversion
Gerätesicherung:5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar
Netzausgangssicherung je Kanal:5 x 20 mm, T 5 A Sicherung auswechselbar
Batterie:1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan
Lampenart:LED-Lampe
LED:Spot 5 x high-power 7 W 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:3; 4; 6; 8; 16; 20; 18
DMX-Eingang:3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung (mitgeliefert); EASY SHOW; LED EASY OPERATOR DELUXE; Funkfußschalter (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Light Captain; IR-Fernbedienung
Abstrahlwinkel:16°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):16°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):32°
Gehäusefarbe:Schwarz
Aufnahmesystem:TV-Zapfen Ø 28mm
Maße:Breite: 1,08 m
Tiefe: 6 cm
Höhe: 28 cm
Gewicht:9,80 kg
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte
EUROLITE STV-60-WOT EU Stahlstativ schwarz
Maximale Tragfähigkeit:30 kg
Höhe:Maximal: 315 cm
Minimal: 150 cm
Aufnahmesystem:TV-Zapfen Ø 28mm
Typ (Stative allgemein):Handauszugsstativ/Licht
Material:Stahl/Magnesium; Stahl/Magnesium
Farbe:Schwarz
Transportmaß:1,26 m x 12 cm x 15 cm
Gewicht:5,65 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, Set, LED, KLS-902, +
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 651,30*
€ 737,02*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 653,03*
€ 737,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,03*
€ 877,066
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,61*
€ 869,426
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,90*
€ 843,591
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,64*
€ 823,052
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,03*
€ 777,106
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.