Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Set 4x LED CBB-2 COB WW Leiste + Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963920000811
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     20000811
EAN/GTIN:
     4026397687989
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
EUROLITE Set 4x LED CBB-2 COB WW Leiste + Case

EUROLITE LED CBB-2 COB WW Leiste
2 leistungsstarke warmweiße 35-W-LEDs (COB)
Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
Dimmer und Strobe-Effekt
Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
Phantomgespeiste USB-Buchse für QuickDMX-, CRMX- und WDMX-Empfänger (Zubehör)
Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
LED: 2 x COB (Chip-on-board) 35 W Warmweiß (WW)
Im 2; 3; 5 CH DMX-Modus bedienbar
Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; Stand-alone; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light Captain
Flimmerfreie Projektion
Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)

ROADINGER Flightcase 4 x LED CBB-2 COB Leiste
Für optimalen Schutz
Mit Zubehörfach
Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Aluminiumprofilrahmen 20mm mit abgerundeten Ecken
2 verchromte Case-Klappgriffe
2 verchromte Feststellscharniere
2 hochwertige Butterfly-Schlösser
Gewicht:17,65 kg
EUROLITE LED CBB-2 COB WW Leiste
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:50 W
Schutzart:IP20
Lampenart:LED-Lampe
LED:2 x COB (Chip-on-board) 35 W Warmweiß (WW)
Farbtemperatur:2700K
Blitzrate:0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:2; 3; 5
DMX-Eingang:1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:Lüfter
Ansteuerung:IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; Stand-alone; Master/Slave Funktion; LED PC-Control 512; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Light Captain
Abstrahlwinkel:37°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):37°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):70°
Farbwiedergabeindex (CRI) größer als:90 Ra
Gehäusefarbe:Schwarz
Aufnahmesystem:Montagebügel
Displaytyp:4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:Breite: 15,5 cm
Tiefe: 24 cm
Höhe: 17,5 cm
Gewicht:2,45 kg
Geräuschklassifizierung:Klasse 2 (leichte Geräusche)
Fernbedienung
Batterie:1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan (mitgeliefert)
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte
ROADINGER Flightcase 4 x LED CBB-2 COB Leiste
Maximale Last:50 kg
Aluminiumprofilrahmen:20 mm
Klappgriffe:2 Stück
Feststellscharnier:2 Stück
Verschluss:Butterfly-Schloss: 2 Stück
Material:Birkenmultiplexholz, 7 mm, laminiert; Birkenmultiplexholz
Farbe:Dunkelbraun, laminiert
Gerätefach:29 cm x 15 cm x 25 cm
Zubehörfach:9,5 cm x 27 cm x 25 cm
Innenmaße:67,5 cm x 30 cm x 25 cm
Maße:Breite: 68 cm
Tiefe: 31 cm
Höhe: 28,5 cm
Gewicht:7,85 kg

Weitere Suchbegriffe: led streifen 3000k, led streifen, led-band eurolite, EUROLITE, Set, 4x, LED, CBB-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 844,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 967,68*
€ 1.151,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 962,54*
€ 1.145,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 925,16*
€ 1.100,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 893,11*
€ 1.062,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 844,04*
€ 1.004,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.