Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIMAVERY AB-450 Akustikbass, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIMAVERY
DIMAVERY
Artikel-Nr.:
     1039U-963926224012
Hersteller:
     Dimavery
Herst.-Nr.:
     26224012
EAN/GTIN:
     4026397480887
Suchbegriffe:
Akustikgitarre
E-Gitarre
Gitarren
Klassikgitarre
DIMAVERY AB-450 Akustikbass, natur

Der Dimavery AB- 450: Kraftvoller Klang und hervorragende VerarbeitungSie suchen einen robusten und sauber gefertigten Akustikbass mit ehrlichem, druckvollem Sound für günstiges Geld? Dann sind Sie beim Dimavery AB-450 goldrichtig!Der Ton macht die Musik...und das gelingt nur mit grundsoliden Materialien: Der Agathis-Korpus verleiht Ihrem Instrument seinen charakteristischen warmen Grundsound. Die Decke aus Fichtenholz sorgt für Brillanz und einen klar definierten Anschlag. Der Hals besteht aus Nato-Holz und einem Griffbrett aus Palisander mit 24 präzise eingearbeiteten Bünden. Diese Kombination erzeugt einen angenehmen warmen Ton mit sehr gutem Sustain- und Anschlagsverhalten. Das Binding entlang des Korpus, des Schalllochs und des Griffbretts verleiht dem Bass sein attraktives Erscheinungsbild.Die Hardware: Funktional, grundsolide und belastbarVon den leichtgängigen und exakt einstellbaren Stimmmechaniken bis hin zur fest verschraubten Klinkenbuchse: Die Hardware überzeugt auf ganzer Linie.Die Halskrümmung justieren Sie mit aufgespannten Saiten. Die Halseinstellschraube sitzt unter der Oberkante des Schalllochs.Der AB-450 verfügt zudem über einen Preamp mit 3-Band-Equalizer. Er überzeugt durch einen kraftvollen klaren Sound und einfache Handhabung dank Mittenrasterung der Regler. Der Piezo-Tonabnehmer ist in den Steg integriert und arbeitet sauber und sehr rückkoppelungsarm.
Preamp mit 3-Band-Equalizer und Präsenz-Regler
Lautstärkeregelung über Dreh-Poti
Batterie:1 x 9,0 V E-Block 6F22 Zink-Kohle eingebaut
Ausführung:Rechtshänderversion
Hals:Nato
Griffbrett: Blackwood 21 Bünde
Korpus:Sapele
Mensur:865 mm
Saitenanzahl:4
Brücke:Ahorn
Decke:Fichte
Hardware:Verchromt
Farbe:Natur, hochglänzend, lackiert
Gewicht:2,75 kg

Weitere Suchbegriffe: Konzertgitarre, Westerngitarre, gitarren, DIMAVERY, AB-450, Akustikbass, natur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 258,06*
€ 292,38*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 259,52*
€ 292,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,39*
€ 347,944
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,44*
€ 345,624
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,84*
€ 330,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,52*
€ 308,829
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.