Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIMAVERY AB-455 Akustikbass, 5-saitig, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIMAVERY
DIMAVERY
Artikel-Nr.:
     1039U-963926224014
Hersteller:
     Dimavery
Herst.-Nr.:
     26224014
EAN/GTIN:
     4026397609691
Suchbegriffe:
Akustikgitarre
E-Gitarre
Gitarren
Klassikgitarre
DIMAVERY AB-455 Akustikbass, 5-saitig, natur


Preamp mit 3-Band-Equalizer und Präsenz-Regler
Lautstärkeregelung über Dreh-Poti
Batterie:1 x 9,0 V E-Block 6F22 Zink-Kohle eingebaut
Ausführung:Rechtshänderversion
Hals:Nato
Griffbrett: Walnuss 21 Bünde
Korpus:Sapele
Mensur:865 mm
Sattelbreite:45 mm
Saitenanzahl:5
Brücke:Ahorn
Decke:Fichte
Hardware:Verchromt
Farbe:Natur, hochglänzend, lackiert
Gewicht:2,75 kg

Weitere Suchbegriffe: Konzertgitarre, Westerngitarre, gitarren, DIMAVERY, AB-455, Akustikbass, 5-saitig, natur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 273,25*
€ 309,37*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 271,89*
€ 309,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,39*
€ 368,174
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,48*
€ 363,521
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,37*
€ 345,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,89*
€ 323,549
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.