Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIMAVERY AW-420 Westerngitarre, Sapele,natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIMAVERY
DIMAVERY
Artikel-Nr.:
     1039U-963926235093
Hersteller:
     Dimavery
Herst.-Nr.:
     26235093
EAN/GTIN:
     4026397707373
Suchbegriffe:
Akustikgitarre
E-Gitarre
Gitarren
Klassikgitarre
DIMAVERY AW-420 Westerngitarre, Sapele,natur


Batterie:1 x 9,0 V E-Block 6F22 Zink-Kohle eingebaut
Ausführung:Rechtshänderversion
Hals:Mahagoni
Griffbrett: Walnuss 22 Bünde
Korpus:4/4 Dreadnought-Form
Sapele
Mensur:650 mm
Sattelbreite:43 mm
Saitenanzahl:6
Brücke:Ahorn
Decke:Sapele
Farbe:Natur, hochglänzend, lackiert
Gewicht:2,10 kg

Weitere Suchbegriffe: Konzertgitarre, Westerngitarre, gitarren, DIMAVERY, AW-420, Sapele, natur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 247,09*
€ 280,49*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 246,30*
€ 280,50*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,50*
€ 333,795
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,31*
€ 324,049
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,30*
€ 293,097
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.