Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIMAVERY ABS-Case für E-Bass, rechteck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIMAVERY
DIMAVERY
Artikel-Nr.:
     1039U-963926347650
Hersteller:
     Dimavery
Herst.-Nr.:
     26347650
EAN/GTIN:
     4026397441413
Suchbegriffe:
DIMAVERY
ABS-Case
für
E-Bass
DIMAVERY ABS-Case für E-Bass, rechteck


Robuste Ausführung
Mit Griff und vier Schnappschlössern, davon eines schließbar
Garantiert stabilen Schutz und sicheren Transport
Hochwertige Verarbeitung mit ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere , schwarz
Material:ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere
Farbe:Schwarz
Maße:Breite: 34,5 cm
Tiefe: 7,5 cm
Höhe: 1,19 m
Gewicht:4,80 kg

Weitere Suchbegriffe: rechteck
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 172,95*
€ 210,15*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 171,63*
€ 210,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,16*
€ 250,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,15*
€ 245,319
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,23*
€ 235,894
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,93*
€ 227,207
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,63*
€ 204,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.