Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIMAVERY Gitarrenständer für E-Gitarre schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIMAVERY
DIMAVERY
Artikel-Nr.:
     1039U-963926348049
Hersteller:
     Dimavery
Herst.-Nr.:
     26348049
EAN/GTIN:
     4026397615685
Suchbegriffe:
Gitarrenständer
gitarrenständer
DIMAVERY Gitarrenständer für E-Gitarre schwarz


Passend für flache Korpusformen
Kompakt zusammenklappbar
Nicht für mit Nitrolack lackierte Instrumente geeignet
Auflagen mit Schaumstoffschutz
Typ (Stative allgemein):Gitarrenständer/halter
Material:Stahl
Transportmaß:41 cm x 30 cm x 6 cm
Maße:Breite: 32,5 cm
Tiefe: 29 cm
Höhe: 37,5 cm
Gewicht:1,02 kg

Weitere Suchbegriffe: DIMAVERY, für, E-Gitarre, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 26,70*
€ 38,59*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 31,77*
€ 44,51*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,51*
€ 52,967
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,49*
€ 49,373
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,81*
€ 44,994
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,23*
€ 43,114
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,77*
€ 37,806
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.