Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIMAVERY Gitarren-Spielständer für Akustik/E-Gitarre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIMAVERY
DIMAVERY
Artikel-Nr.:
     1039U-963926348111
Hersteller:
     Dimavery
Herst.-Nr.:
     26348111
EAN/GTIN:
     4026397680379
Suchbegriffe:
Akustikgitarre
E-Gitarre
Gitarren
Klassikgitarre
DIMAVERY Gitarren-Spielständer für Akustik/E-Gitarre


Stabil und praktisch
Neigung und Breite der Ablage einstellbar
Mit Schaumstoffüberzug zur Schonung des Instruments
Höhe:Maximal: 140 cm
Minimal: 80 cm
Breite:Maximal: 120 cm
Minimal: 95 cm
Typ (Stative allgemein):Gitarrenständer/halter
Material:Stahl
Farbe:Schwarz
Gewicht:3,84 kg

Weitere Suchbegriffe: Konzertgitarre, Westerngitarre, e- gitarren, e gitarre, dimavery gitarre, DIMAVERY, Gitarren-Spielständer, für, Akustik/E-Gitarre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 49,44*
€ 64,28*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 65,72*
€ 81,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.