Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIMAVERY SL-4 Keyboard-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIMAVERY
DIMAVERY
Artikel-Nr.:
     1039U-963926702063
Hersteller:
     Dimavery
Herst.-Nr.:
     26702063
EAN/GTIN:
     4026397633122
Suchbegriffe:
Instrumentenständer
Keyboardständer
keyboardständer
DIMAVERY SL-4 Keyboard-Ständer


Höhenverstellbar durch Schnellverschluss
Hochwertige Qualität
Maximale Last:25 kg
Typ (Stative allgemein):Keyboardständer
Material:Stahl
Farbe:Schwarz
Maße:Breite: 34 cm
Höhe: 60 cm
Gewicht:2,75 kg

Weitere Suchbegriffe: DIMAVERY, SL-4, Keyboard-Ständer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 35,84*
€ 48,41*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 55,86*
€ 70,86*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.