Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIMAVERY Orchester-Notenpult


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIMAVERY
DIMAVERY
Artikel-Nr.:
     1039U-963926880028
Hersteller:
     Dimavery
Herst.-Nr.:
     26880028
EAN/GTIN:
     4026397590784
Suchbegriffe:
Notenständer
notenständer
DIMAVERY Orchester-Notenpult


Notenablage einfach aufsteckbar und stufenlos neigbar
Platzsparend zu lagern
Aufbau:Platzsparend zu lagern
Höhe:Maximal: 140 cm
Minimal: 95 cm
Typ (Stative allgemein):Notenständer
Material:Stahl
Farbe:Schwarz, lackiert
Gewicht:2,65 kg

Weitere Suchbegriffe: DIMAVERY, Orchester-Notenpult
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
2
€ 6,99*
ab € 30,47*
€ 40,85*
1
€ 3,50*
ab € 38,62*
€ 51,94*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 40,85*
€ 48,612
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,40*
€ 43,316
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,85*
€ 41,472
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,47*
€ 36,259
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 81,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.