Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIMAVERY Orchester-Notenpult OP-1 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIMAVERY
DIMAVERY
Artikel-Nr.:
     1039U-963926880029
Hersteller:
     Dimavery
Herst.-Nr.:
     26880029
EAN/GTIN:
     4026397691085
Suchbegriffe:
Notenständer
notenständer
DIMAVERY Orchester-Notenpult OP-1 ws


Notenablage einfach aufsteckbar und stufenlos neigbar
Ablage auch als Tisch- oder Tabletständer nutzbar
Platzsparend zu lagern
Aufbau:Platzsparend zu lagern
Höhe:Maximal: 125 cm
Minimal: 60 cm
Typ (Stative allgemein):Notenständer
Material:Stahl; Stahl
Farbe:Weiß
Ablagefläche:35 cm x 26 cm x
Gewicht:2,31 kg

Weitere Suchbegriffe: DIMAVERY, Orchester-Notenpult, OP-1, ws
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
2
€ 6,99*
ab € 38,93*
€ 51,73*
1
€ 3,50*
ab € 46,87*
€ 61,99*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 51,73*
€ 61,559
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,19*
€ 54,966
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,86*
€ 53,383
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,93*
€ 46,327
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 103,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.