Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIMAVERY Orchester-Notenpult OP-1 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIMAVERY
DIMAVERY
Artikel-Nr.:
     1039U-963926880031
Hersteller:
     Dimavery
Herst.-Nr.:
     26880031
EAN/GTIN:
     4026397691078
Suchbegriffe:
Notenständer
notenständer
DIMAVERY Orchester-Notenpult OP-1 sw


Notenablage einfach aufsteckbar und stufenlos neigbar
Ablage auch als Tisch- oder Tabletständer nutzbar
Platzsparend zu lagern
Aufbau:Platzsparend zu lagern
Höhe:Maximal: 125 cm
Minimal: 60 cm
Typ (Stative allgemein):Notenständer
Material:Stahl; Stahl
Farbe:Schwarz
Ablagefläche:35 cm x 26 cm x
Gewicht:2,31 kg

Weitere Suchbegriffe: DIMAVERY, Orchester-Notenpult, OP-1, sw
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 46,79*
€ 61,69*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 61,99*
€ 77,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.