Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROADINGER Case-Klappgriff, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROADINGER
ROADINGER
Artikel-Nr.:
     1039U-963930000920
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     30000920
EAN/GTIN:
     4026397120714
Suchbegriffe:
ROADINGER
Case-Klappgriff
schwarz
ROADINGER Case-Klappgriff, schwarz


1 mm Stahl, schwarz, pulverbeschichtet
Befestigungslöcher: D=5,0 mm
1 verchromter Case-Klappgriff
Klappgriffe:1 Stück
Maße:Breite: 13 cm
Höhe: 7,30 cm
Gewicht:280 g

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 16,39*
€ 23,04*
€ 3,50*
ab € 26,48*
€ 36,58*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,04*
€ 27,418
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,87*
€ 27,215
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,71*
€ 25,835
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,82*
€ 24,776
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,85*
€ 23,622
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,504
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.