Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ACCESSORY Ringschraube M10/50mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACCESSORY
ACCESSORY
Artikel-Nr.:
     1039U-963930001169
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30001169
EAN/GTIN:
     4026397712056
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
ACCESSORY Ringschraube M10/50mm, Edelstahl


Zum Heben, Tragen, Abhängen und Sichern
Einsatz als Anschlagmittel oder Verbindungselement, z. B. zum Einschrauben in die Flugpunkte einer Lautsprecherbox
Warnhinweis: Die Traglastangabe (WLL) dieses Produkts gilt für das Heben und Tragen von Lasten im Hebezeugbetrieb. Sie beschreibt nicht das maximal zulässige Gewicht, für das das Produkt beim Einsatz über Personen ausgelegt ist!
Gewinde: M10 Gewinde x 50 mm
Maximale Last BGV C1 (8-fach):500 kg
Maximale Last WLL (4fach):1000 kg
Material:AlSi316
Innendurchmesser:Ø 2,5 cm
Außendurchmesser:Ø 4,5 cm
Gewinde:M10 Gewinde x 50 mm
Maße:Länge: 9,50 cm
Gewicht:100 g

Weitere Suchbegriffe: ringschraube m10x50, gewindeösen m10, ringschraube, ACCESSORY, M10/50mm, Edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 19,32*
€ 26,05*
€ 3,50*
ab € 22,76*
€ 30,51*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.