Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACCESSORY Ringschraube M12/50mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACCESSORY
ACCESSORY
Artikel-Nr.:
     1039U-963930001170
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30001170
EAN/GTIN:
     4026397183191
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
ACCESSORY Ringschraube M12/50mm, Edelstahl


Zum Heben, Tragen, Abhängen und Sichern
Einsatz als Anschlagmittel oder Verbindungselement, z. B. zum Einschrauben in die Flugpunkte einer Lautsprecherbox
Warnhinweis: Die Traglastangabe (WLL) dieses Produkts gilt für das Heben und Tragen von Lasten im Hebezeugbetrieb. Sie beschreibt nicht das maximal zulässige Gewicht, für das das Produkt beim Einsatz über Personen ausgelegt ist!
Gewinde: M12 Gewinde x 50 mm
Maximale Last BGV C1 (8-fach):600 kg
Maximale Last WLL (4fach):1200 kg
Material:AlSi316
Innendurchmesser:Ø 3 cm
Außendurchmesser:Ø 5,3 cm
Gewinde:M12 Gewinde x 50 mm
Maße:Länge: 10,30 cm
Gewicht:170 g

Weitere Suchbegriffe: ringschraube m12 x 50, gewindeösen m12, ringschraube, ACCESSORY, M12/50mm, Edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 23,10*
€ 30,80*
€ 3,50*
ab € 33,93*
€ 44,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,80*
€ 36,652
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,46*
€ 36,247
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,18*
€ 34,724
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,22*
€ 33,582
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,23*
€ 32,404
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,10*
€ 27,489
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.