Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROADINGER Stahlkugel-Ecke, 3 Schenkel 48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROADINGER
ROADINGER
Artikel-Nr.:
     1039U-963930001800
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     30001800
EAN/GTIN:
     4026397253405
Suchbegriffe:
ROADINGER
Stahlkugel-Ecke
3
Schenkel
ROADINGER Stahlkugel-Ecke, 3 Schenkel 48mm


1,2 mm Stahl, vernickelt
Stahlkugelecke
Durchmesser Befestigungslöcher:4,5 mm
Maße:Breite: 4,80 cm
Tiefe: 4,80 cm
Höhe: 4,80 cm
Gewicht:50 g

Weitere Suchbegriffe: 48mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
2
€ 6,99*
ab € 11,05*
€ 15,53*
1
€ 3,50*
ab € 14,46*
€ 20,40*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,53*
€ 18,481
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,94*
€ 17,779
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,981
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,339
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 31,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.