Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROADINGER Lenkrolle 80mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROADINGER
ROADINGER
Artikel-Nr.:
     1039U-963930003895
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     30003895
EAN/GTIN:
     4026397489934
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 80mm elastik
lenkrollen gummiräder
ROADINGER Lenkrolle 80mm blau


Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt chromatiert
Radkörper Polyamid schwarz
Lauffläche Elastikreifen blau mit Rollenlager und Plattenbefestigung
Farbe:Blau; schwarz
Maße:Durchmesser: Ø 8 cm
Gewicht:610 g

Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, ROADINGER, 80mm, blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,73*
€ 41,329
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,44*
€ 40,984
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,56*
€ 38,746
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,53*
€ 37,521
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,54*
€ 36,343
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,41*
€ 30,238
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.