Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAFER.PL MAX Gaffa Tape 25mm x 50m schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAFER.PL
GAFER.PL
Artikel-Nr.:
     1039U-963930005469
Hersteller:
     GAFER.PL
Herst.-Nr.:
     30005469
EAN/GTIN:
     5903137590077
Suchbegriffe:
Gaffa
Gaffa-Tape
Gaffer Klebeband
Gaffer-Tape
GAFER.PL MAX Gaffa Tape 25mm x 50m schwarz matt


Farbe:Schwarz
Maße:Länge: 50 m
Breite: 2,5 cm
Gewicht:420 g

Weitere Suchbegriffe: Gafferband, schwarz gaffa 25mm x 50m, gaffa schwarz, gaffa 50m, GAFER.PL, MAX, Tape, 25mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.