Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack ACCESSORY Kabelmarkierung 10m, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ACCESSORY
ACCESSORY
Artikel-Nr.:
     1039U-963930005491
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30005491
EAN/GTIN:
     4018909403446
Suchbegriffe:
ACCESSORY
Kabelmarkierung
10m
rot
5er Pack ACCESSORY Kabelmarkierung 10m, rot


Ideal zur schnellen Identifizierung der Kabellänge
Die Farbe und die Bedruckung mit der Längenangabe verschaffen schnellen Überblick im Kabelcase
Einfach Markertape abschneiden und am Kabel aufkleben
Kompaktes Markierungsband auf 33-Meter-Rolle mit 2,5 cm Breite
Elastisches, abriebfestes PVC Klebeband mit hoher Reißfestigkeit
Wasserfestes Tape für outdoor und indoor Verklebung
Lieferbar mit folgenden Markierungen: 5 m, 10 m, 15 m, 20 m und 25 m
Dehnung bis Bruch:70 %
Klebekraft auf Stahl:5 N/25mm
Reißfestigkeit:100 N/25mm
Klebstoff:Naturkautschuk
Träger:Hart-PVC-Folie 32 mm
Kerndurchmesser:76 mm
Farbe:Rot
Temperaturbeständigkeit:- 70°C%
Maße:Länge: 10 m
Breite: 2,5 cm
Gewicht:70 g

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,88*
€ 23,52*
Lager 1039
10
pro Packung
€ 6,99*
ab € 35,27*
€ 48,08*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,08*
€ 57,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,34*
€ 56,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,90*
€ 53,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,22*
€ 50,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,06*
€ 48,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,27*
€ 41,97
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 7,054* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.