Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack ACCESSORY Isolierband PVC sw 19mmx25m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ACCESSORY
ACCESSORY
Artikel-Nr.:
     1039U-963930005950
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30005950
EAN/GTIN:
     4018909309533
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband schwarz 25m x 19...
5er Pack ACCESSORY Isolierband PVC sw 19mmx25m


Farbe:Schwarz
Maße:Länge: 25 m
Breite: 1,9 cm
Gewicht:90 g

Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, ACCESSORY, PVC, sw, 19mmx25m
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 15,91*
€ 22,38*
Lager 1039
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 30,06*
€ 41,32*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,32*
€ 49,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,24*
€ 47,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,08*
€ 45,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,33*
€ 44,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,40*
€ 42,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,06*
€ 35,77
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,012* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.