Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAFER.PL T-Fix Gummikabelbinder 230mm 50x


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GAFER.PL
GAFER.PL
Artikel-Nr.:
     1039U-963930006074
Hersteller:
     GAFER.PL
Herst.-Nr.:
     30006074
EAN/GTIN:
     5903137590206
Suchbegriffe:
GAFER.PL
T-Fix
Gummikabelbinder
230mm
GAFER.PL T-Fix Gummikabelbinder 230mm 50x


Material:Gummi
Farbe:Schwarz
Maße:Länge: 23 cm
Gewicht:500 g

Weitere Suchbegriffe: 50x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0734* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,61*
€ 84,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,42*
€ 82,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,82*
€ 78,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,52*
€ 74,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,67*
€ 63,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.