Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROADINGER Universal-Koffer-Case G-2 mit Trolley


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROADINGER
ROADINGER
Artikel-Nr.:
     1039U-963930126231
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     30126231
EAN/GTIN:
     4026397688870
Suchbegriffe:
ROADINGER
Universal-Koffer-Case
G-2
mit
ROADINGER Universal-Koffer-Case G-2 mit Trolley


Träger mit 15 Taschen für Werkzeuge und Kleinteile oder ähnliches sowie Dokumentenfach und Stifthalter im Deckel
3-fach unterteilte Zubehörfächer im Boden
Mit Trennwände
Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 4 mm, schwarz
Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Aluminiumprofilrahmen 22mm mit abgerundeten Ecken
1 robuster Tragegriff
2 hochwertige Butterfly-Schlösser
Mit Trolleyfunktion
Maximale Last:25 kg
Aluminiumprofilrahmen:22 mm
Tragegriff:1 Stück
Verschluss:Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:Trolleyfunktion
Material:Schichtholz mehrlagig verleimt, 4 mm
Farbe:Schwarz; schwarz, laminiert
Fachmaße:16 cm x 36,5 cm x 17 cm
14 cm x 36,5 cm x 17 cm
Innenmaße:17 cm
Maße:Breite: 62,5 cm
Tiefe: 41 cm
Höhe: 32 cm
Gewicht:9,00 kg

Weitere Suchbegriffe: Trolley
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 247,28*
€ 289,97*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 246,36*
€ 289,98*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,98*
€ 345,076
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,29*
€ 343,065
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,86*
€ 324,703
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,58*
€ 320,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,36*
€ 293,168
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.