Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack OMNITRONIC Klinkenkabel 3,5 stereo 1,5m sw


Menge:  Paket  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963930211600
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     30211600
EAN/GTIN:
     4026397521283
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinkenkabel stecker-stecker stere...
klinken kabel stecker-stecker
5er Pack OMNITRONIC Klinkenkabel 3,5 stereo 1,5m sw


Aufbau Kabel:Audiokabel
Kabellänge:1,5 m
Anschluss A:1 x 3,5 mm Klinkenstecker (stereo)
Anschluss B:1 x 3,5 mm Klinkenstecker (stereo)
Farbe:Schwarz
Gewicht:30 g

Weitere Suchbegriffe: OMNITRONIC, Klinkenkabel, 3, 5, stereo
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,89*
€ 22,55*
Lager 1039
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 37,37*
€ 48,23*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,23*
€ 57,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,56*
€ 56,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,55*
€ 54,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,42*
€ 51,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,25*
€ 50,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,37*
€ 44,47
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,474* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.