Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Kombikabel DMX P-Con/3 Pin XLR 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963930227780
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     30227780
EAN/GTIN:
     4026397669879
Suchbegriffe:
EUROLITE
Kombikabel
DMX
P-Con/3
EUROLITE Kombikabel DMX P-Con/3 Pin XLR 1,5m


Kabeltyp: Hybridkabel P-Con + XLR
Anschluss A: P-Con blau + XLR female
Anschluss B: P-Con weiß + XLR male
Kabelquerschnitt: 3 x 2,5 mm² (Strom) + 2 x 0,22 mm² (DMX)
Aufbau Kabel:3 x 2,5 mm²; 2 x 0,22 mm² Hybridkabel
Kabellänge:1,5 m
Anschluss A:1 x P-Con (blau); 1 x 3-pol XLR (W)
Anschluss B:1 x P-Con (grau); 1 x 3-pol XLR (M)
Farbe:Schwarz
Gewicht:390 g

Weitere Suchbegriffe: Pin
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,78*
€ 31,72*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 23,64*
€ 31,73*
€ 3,50*
ab € 45,05*
€ 57,67*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 49,82*
€ 67,02*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.