Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Kombikabel DMX P-Con/3 Pin XLR 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963930227782
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     30227782
EAN/GTIN:
     4026397669886
Suchbegriffe:
EUROLITE
Kombikabel
DMX
P-Con/3
EUROLITE Kombikabel DMX P-Con/3 Pin XLR 3m


Kabeltyp: Hybridkabel P-Con + XLR
Anschluss A: P-Con blau + XLR female
Anschluss B: P-Con weiß + XLR male
Kabelquerschnitt: 3 x 2,5 mm² (Strom) + 2 x 0,22 mm² (DMX)
Aufbau Kabel:3 x 2,5 mm²; 2 x 0,22 mm² Hybridkabel
Kabellänge:3 m
Anschluss A:1 x P-Con (blau); 1 x 3-pol XLR (W)
Anschluss B:1 x P-Con (grau); 1 x 3-pol XLR (M)
Farbe:Schwarz
Gewicht:700 g

Weitere Suchbegriffe: Pin
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,73*
€ 37,62*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 28,28*
€ 37,63*
€ 3,50*
ab € 42,99*
€ 54,70*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 56,91*
€ 71,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.