Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSSO Kombikabel DMX PowerCon/XLR 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PSSO
PSSO
Artikel-Nr.:
     1039U-963930227803
Hersteller:
     PSSO
Herst.-Nr.:
     30227803
EAN/GTIN:
     4026397606997
Suchbegriffe:
PSSO
Kombikabel
DMX
PowerCon/XLR
PSSO Kombikabel DMX PowerCon/XLR 10m

Dieses DMX+POWER Kombikabel vereint eine geschirmte Lichtsteuerungsleitung und Netzversorgungsleitung. Die durch ein verzinntes Kupfergeflecht geschirmte DMX-Leitung ist bestens zur Steuerung von Lichtanlagen und Mischpulten (110 Ohm Wellenwiderstand) geeignet. Es besticht durch seinen weichen PVC Mantel und ist für den Einsatz in der Innen- sowie Außeninstallation geeignet.
Mit Neutrik-Steckern aus Liechtenstein
Flexible Hybridleitung
Kabeltyp: Hybridkabel PowerCon + XLR
Anschluss A: Neutrik PowerCon NAC3FCA + XLR-Kupplung Neutrik NC3FXX
Anschluss B: Neutrik PowerCon NAC3FCB + XLR-Stecker Neutrik NC3MXX
Kabelquerschnitt: 3 x 1,5 mm² (Strom) + 2 x 0,25 mm² (DMX)
NEUTRIK Steckverbindung verbaut
Aufbau Kabel:2 x 0,22 mm² Audiokabel; 3 x 1,5 mm² Stromkabel
Kabellänge:10 m
Markenverwendung:NEUTRIK Steckverbindung verbaut
Farbe:Schwarz
Gewicht:2,04 kg

Weitere Suchbegriffe: 10m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 154,46*
€ 191,21*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 154,53*
€ 191,22*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,22*
€ 227,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,97*
€ 221,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,77*
€ 212,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,15*
€ 204,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,53*
€ 183,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.