Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALS Schutzkontakt Steckdose 16A bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BALS
BALS
Artikel-Nr.:
     1039U-963930236231
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     30236231
EAN/GTIN:
     4026397550092
Suchbegriffe:
BALS
Schutzkontakt
Steckdose
16A
BALS Schutzkontakt Steckdose 16A bl


Klappdeckelversion
Vernickelte Kontakte
Flanschgröße 50 x 50 mm
Steckertyp:Schutzkontakt (W)
Bauform:Einbauversion
Gewicht:60 g

Weitere Suchbegriffe: bl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,75*
€ 24,693
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 24,336
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,55*
€ 23,265
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,61*
€ 22,146
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,41*
€ 20,718
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,315
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.