Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Verlängerung 3x1,5 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963930245697
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     30245697
EAN/GTIN:
     4026397532951
Suchbegriffe:
Gummi-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
EUROLITE Verlängerung 3x1,5 10m


Schwere Gummischlauchleitung mit anmontiertem Schutzkontakt-Gummistecker und -kupplung
Nicht mit Baumarktware vergleichbar
Für den Außenbereich geeignet
Schutzart:IP44
Aufbau Kabel:3 x 1,5 mm² H07RN-F
Kabellänge:10 m
Anschluss A:1 x Schutzkontakt (M)
Anschluss B:1 x Schutzkontakt (W)
Farbe:Schwarz
Gewicht:1,74 kg

Weitere Suchbegriffe: stromverlängerungskabel 10m schwarz, stromverlängerungskabel 10m, stromverlängerungskabel schwarz, EUROLITE, Verlängerung, 3x1, 5, 10m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 30,89*
€ 42,48*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 47,67*
€ 63,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.