Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL Lautsprecherkabel 2x1,5 100m sw FRNC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HELUKABEL
HELUKABEL
Artikel-Nr.:
     1039U-963930300450
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     30300450
EAN/GTIN:
     4026397615524
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x4mm2 100m
HELUKABEL Lautsprecherkabel 2x1,5 100m sw FRNC


Klein im Durchmesser
Sehr langlebig
Für Beschallungsanlagen aller Art
Aufbau Kabel:2 x 1,5 mm² Lautsprecherkabel
Farbe:Schwarz
Maße:Länge: 100 m
Gewicht:6,77 kg

Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, lautsprecherkabel 2x4, HELUKABEL, 2x1, 5, 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,8288* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 291,31*
€ 346,659
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 290,49*
€ 345,683
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 288,15*
€ 342,899
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 287,35*
€ 341,947
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 282,88*
€ 336,627
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.