Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC Lautsprecherkabel 2x1,5 100m sw


Menge:  Paket  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963930300501
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     30300501
EAN/GTIN:
     4026397404661
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2 x 1,5mm² 100m
OMNITRONIC Lautsprecherkabel 2x1,5 100m sw


Klein im Durchmesser
Sehr langlebig
Für Beschallungsanlagen aller Art
Aufbau Kabel:2 x 1,5 mm² Lautsprecherkabel
Kabellänge:100 m
Farbe:Schwarz
Gewicht:2,74 kg

Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, OMNITRONIC, 2x1, 5, 100m
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 120,96*
€ 154,40*
Lager 1039
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 120,82*
€ 154,41*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 154,41*
€ 183,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 151,23*
€ 179,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 141,90*
€ 168,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 137,27*
€ 163,35
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 120,82*
€ 143,78
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 1,2082* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.