Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC Lautsprecherkabel 2x1,5 100m clear


Menge:  Packung  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963930300601
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     30300601
EAN/GTIN:
     4026397393071
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
100m lautsprecherkabel 2 x 1,5mm² t...
OMNITRONIC Lautsprecherkabel 2x1,5 100m clear


Klein im Durchmesser
Sehr langlebig
Für Beschallungsanlagen aller Art
Aufbau Kabel:2 x 1,5 mm² Lautsprecherkabel
Kabellänge:100 m
Farbe:Transparent
Gewicht:2,49 kg

Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, OMNITRONIC, 2x1, 5, 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,1945* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,01*
€ 148,762
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,64*
€ 148,322
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,05*
€ 146,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,08*
€ 145,275
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 119,45*
€ 142,146
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.