Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC Multicore Stagebox MUS-810 8IN 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963930304617
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     30304617
EAN/GTIN:
     4026397675672
Suchbegriffe:
Stagebox
stagebox
OMNITRONIC Multicore Stagebox MUS-810 8IN 10m


Für Multiweg-Signalübermittlung zwischen Bühne und Mixer
Professionelle Verteilerbox mit 8 Signalwegen, 3-pol. XLR-Verbinder
Hochflexibles 10 m Multicore-Kabel mit Kennzeichnung
Alle Signalwege symmetrisch mit 2 Adern und paarweiser Abschirmung
Sehr preisgünstig
Aufbau Kabel:Multicore-Kabel
Anschluss A:8 x 3-pol XLR (M)
Anschluss B:8 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Material:Metall
Farbe:Schwarz
Maße:Länge: 10 m
Gewicht:3,00 kg

Weitere Suchbegriffe: OMNITRONIC, Multicore, MUS-810, 8IN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 103,75*
€ 131,44*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 103,76*
€ 131,45*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,45*
€ 156,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,12*
€ 154,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,14*
€ 141,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,76*
€ 123,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.