Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC Multicore Stagebox MUS-820 8IN 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963930304621
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     30304621
EAN/GTIN:
     4026397675689
Suchbegriffe:
Stagebox
stagebox
OMNITRONIC Multicore Stagebox MUS-820 8IN 20m


Für Multiweg-Signalübermittlung zwischen Bühne und Mixer
Professionelle Verteilerbox mit 8 Signalwegen, 3-pol. XLR-Verbinder
Hochflexibles 20 m Multicore-Kabel mit Kennzeichnung
Alle Signalwege symmetrisch mit 2 Adern und paarweiser Abschirmung
Sehr preisgünstig
Aufbau Kabel:Multicore-Kabel
Kabellänge:20 m
Anschluss A:8 x 3-pol XLR (M)
Anschluss B:8 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Farbe:Schwarz
Gewicht:4,60 kg

Weitere Suchbegriffe: OMNITRONIC, Multicore, MUS-820, 8IN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 134,79*
€ 167,99*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 134,81*
€ 168,00*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,00*
€ 199,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,41*
€ 196,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,42*
€ 182,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,65*
€ 178,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,81*
€ 160,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.