Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC Multicore Stagebox 8/4 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963930304624
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     30304624
EAN/GTIN:
     4026397524864
Suchbegriffe:
Stagebox
stagebox
OMNITRONIC Multicore Stagebox 8/4 30m


Für Multiweg-Signalübermittlung zwischen Bühne und Mixer
Professionelle Verteilerbox mit 12 Signalwegen (8 Eingänge und 4 Ausgänge/Returns), 3-pol. XLR-Verbinder
Hochflexibles 30 m Multicore-Kabel mit Farbkennzeichnung, aufgespleißt in 8 Stecker und 4 Kupplungen
Alle Signalwege symmetrisch mit 2 Adern und paarweiser Abschirmung
Sehr preisgünstig
Aufbau Kabel:Multicore-Kabel
Kabellänge:30 m
Anschluss A:8 x 3-pol XLR (W)
Anschluss B:4 x 3-pol XLR (M)
Farbe:Schwarz
Maße:Breite: 33 cm
Tiefe: 19 cm
Höhe: 8,5 cm
Gewicht:10,40 kg

Weitere Suchbegriffe: OMNITRONIC, Multicore, 44659, 30m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 293,42*
€ 300,11*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 293,61*
€ 300,12*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,12*
€ 357,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,92*
€ 356,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,39*
€ 355,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,48*
€ 354,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,61*
€ 349,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.