Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHILL Kabeltrommel IT266.RM A=280/C=11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHILL
SCHILL
Artikel-Nr.:
     1039U-963930307510
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     30307510
EAN/GTIN:
     4013046230177
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel
SCHILL Kabeltrommel IT266.RM A=280/C=11


Praxisbewährt
Unempfindlich gegen Benzin und Öle
Leichtgängige Achslagerung
IT = Hochwertige Kunststofftrommeln
HT = Hochwertige Metalltrommeln
SK = Hochwertige Metalltrommeln
Für Mikrokabel XLR-XLR, LS-Kabel, CEE-Kabel, Multicore...
Material:Kunststoff
Trommel Außendurchmesser:280 mm
Trommel Kerndurchmesser:210 mm
Trommel Breite:120 mm
Maße:Breite: 24 cm
Tiefe: 12 cm
Höhe: 36,5 cm
Durchmesser: Ø 28 cm
Gewicht:1,25 kg

Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, SCHILL, IT266.RM, A=280/C=11
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 39,22*
€ 51,67*
Frei Haus
ab € 40,66*
€ 53,17*
€ 5,95*
ab € 41,74*
€ 54,64*
23 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 43,69*
€ 57,06*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 99,01*
€ 122,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,02*
€ 145,204
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,63*
€ 143,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,06*
€ 135,731
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,82*
€ 131,876
pro Stück
ab 20 Stück
€ 106,64*
€ 126,902
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 99,01*
€ 117,822
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.