Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROADINGER Flightcase 2 x LED CBB-2 COB Leiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROADINGER
ROADINGER
Artikel-Nr.:
     1039U-963931005186
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     31005186
EAN/GTIN:
     4026397683592
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
LED Leisten
roadinger flightcase
ROADINGER Flightcase 2 x LED CBB-2 COB Leiste


Für optimalen Schutz
Mit Zubehörfach
Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 6,5 mm, dunkelbraun, laminiert
Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Aluminiumprofilrahmen 20mm mit abgerundeten Ecken
1 verchromter Case-Klappgriff
2 verchromte Feststellscharniere
1 hochwertiges Butterfly-Schloss
Maximale Last:25 kg
Aluminiumprofilrahmen:20 mm
Klappgriffe:1 Stück
Feststellscharnier:2 Stück
Verschluss:Butterfly-Schloss: 1 Stück
Material:Birkenmultiplexholz, 6,5 mm, laminiert; Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:Dunkelbraun, laminiert
Gerätefach:12 cm x 26 cm x 19,5 cm
Fach mitte:10,5 cm x 26 cm x 19,5 cm
Innenmaße:34,5 cm x 26 cm x 19,5 cm
Maße:Breite: 30 cm
Tiefe: 41 cm
Höhe: 30 cm
Gewicht:4,85 kg

Weitere Suchbegriffe: flightcase, ROADINGER, 2, x, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 309,78*
€ 372,02*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 311,17*
€ 376,17*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,17*
€ 447,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,29*
€ 439,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,06*
€ 422,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,62*
€ 411,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,17*
€ 370,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.