Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOMMER CABLE DMX Kabel XLR 3pol 1,5m bl Hicon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOMMER
SOMMER
Artikel-Nr.:
     1039U-9639371258005
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     3030746A
EAN/GTIN:
     4049371258005
Suchbegriffe:
DMX Kabel
DMX Leitung
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
SOMMER CABLE DMX Kabel XLR 3pol 1,5m bl Hicon

DMX-Kabel vom Premiumhersteller Sommer CableDiese konfektionierten Kabel sind hervorragend zur Übertragung des 110 Ohm AES/EBU 2 DMX512 Datenformats geeignet.Wichtig: Der Einsatz eines Standard-Mikrofonkabels ist aufgrund von Daten- und Informationsverlusten (hervorgerufen durch den "Skin Effekt") nicht ratsam. Datenverlust verursacht im Lichtsektor den Totalstau von Signalübertragungen bspw. in der Steuerung von Movinglight-Anlagen.Der sehr günstige Preis dieses Kabels sollte den Umstieg vom Standard-Mikrofonkabel auf ein ordentliches AES/EBU-Kabel vereinfachen. Unser AES/EBU-Kabel garantiert den fehlerfreien Datentransfer auch über längere Strecken von bis zu 100 Metern. Wir verwenden das AES/EBU-Kabel BINARY 234 AES/EBU MKII mit 100 % Schirmung und schwarze HICON XLR-Steckverbinder in robuster Vollmetall-Ausführung.
AES/EBU und DMX-konform, in hochflexibler Ausführung
Sehr gute Schirmung durch die Verwendung eines Cu-Wendelschirms und eines aluminiumbedampften Vlieses
Extrem robust durch die spezielle, zähe Ummantelung
Kaum teurer als ein Standard-Mikrofonkabel
Zur Vernetzung von Scannern und Lichtanlagen, digitalen Mischpulten etc.
Zur Verbindung von digitalen Audioverstärkern, DAT-Recordern etc.
HICON
Für den Außenbereich geeignet
Kabellänge:1,5 m
Anschluss A:1 x 3-pol XLR (M)
Anschluss B:1 x 3-pol XLR (W)
Markenverwendung:HICON
Farbe:Blau
Gewicht:160 g

Weitere Suchbegriffe: xlr kabel 1,5m, xlr kabel, SOMMER, CABLE, DMX, Kabel, XLR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.