Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HICON XLR Buchse 5pol HI-X5CF-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HICON
HICON
Artikel-Nr.:
     1039U-9639371804271
Hersteller:
     HICON
Herst.-Nr.:
     3020050V
EAN/GTIN:
     4049371804271
Suchbegriffe:
HICON
XLR
Buchse
5pol
HICON XLR Buchse 5pol HI-X5CF-B


Für Kabel von 4-8,5 mm Durchmesser
Versilberte Kontakte
HICON
Steckertyp:5-pol XLR (W)
Bauform:Für Kabelkonfektion
Anschlüsse:Lötfahne
Markenverwendung:HICON
Material:Metall
Farbe:Schwarz
Gewicht:30 g

Weitere Suchbegriffe: HI-X5CF-B
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,12*
€ 4,32*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 16,07*
€ 21,67*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.