Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HICON XLR Stecker 3pol HI-X3CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HICON
HICON
Artikel-Nr.:
     1039U-9639371804332
Hersteller:
     HICON
Herst.-Nr.:
     3020050B
EAN/GTIN:
     4049371804332
Suchbegriffe:
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
XLR Steckverbinder
xlr kabel
HICON XLR Stecker 3pol HI-X3CM


HICON
Steckertyp:3-pol XLR (M)
Bauform:Für Kabelkonfektion
Anschlüsse:Lötfahne
Markenverwendung:HICON
Material:Kunststoff; Metall
Farbe:Grau
Gewicht:30 g

Weitere Suchbegriffe: HICON, XLR, Stecker, 3pol, HI-X3CM
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,32*
€ 4,86*
1
€ 5,00*
ab € 3,21*
€ 4,87*
2 Tage
22
1
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 5,04*
1
€ 3,90*
ab € 3,64*
€ 5,53*
Lager 1039
10
1
€ 6,99*
ab € 14,55*
€ 20,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,40*
€ 24,276
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,12*
€ 22,753
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,503
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,456
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,49*
€ 19,623
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,55*
€ 17,315
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HICON
HI-UC-RT
ab € 2,65*
Sonstiges
HICON
HI-XC-RT
ab € 0,31*
Sonstiges
HICON
HI-XSR40
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.