Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC Adapter 3,5 Klinke(M)/6,35(F) stereo 10x


Menge:  Packung  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-9639397339284
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     3022631W
EAN/GTIN:
     4026397339284
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
adapter klinke
OMNITRONIC Adapter 3,5 Klinke(M)/6,35(F) stereo 10x


Anschluss A:1 x 3,5 mm Klinkenstecker (stereo)
Anschluss B:1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo)
Material:Kunststoff
Maße:Länge: 5,2 cm
Durchmesser: Ø 1,4 cm
Gewicht:50 g

Weitere Suchbegriffe: OMNITRONIC, Adapter, 3, 5, Klinke(M)/6
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,28*
€ 30,94*
Lager 1039
10
pro Packung
€ 6,99*
ab € 33,85*
€ 40,93*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,93*
€ 48,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,17*
€ 47,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,98*
€ 46,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,10*
€ 45,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,99*
€ 44,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,85*
€ 40,28
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,385* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.