Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC Akustikschaumstoff Pyramide 50mm, 50x50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-9639397379549
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     8070265R
EAN/GTIN:
     4026397379549
Suchbegriffe:
Akustikschaumstoff
Gehäuse Dämmmatte
Lautsprecherbespannstoff
Lautsprecherboxenteppich
OMNITRONIC Akustikschaumstoff Pyramide 50mm, 50x50cm


Hohe akustische Absorbation
Aufgrund der weichen Beschaffenheit dieses Stoffes ist die Anbringung an jeder nur erdenklichen Stelle möglich
Farbe:Schwarz
Maße:Breite: 50 cm
Tiefe: 50 cm
Höhe: 5 cm
Gewicht:240 g

Weitere Suchbegriffe: akustikschaumstoff, OMNITRONIC, Pyramide, 50mm, 50x50cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.