Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC Akustikschaumstoff Pyramide 100mm, 50x50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-9639397389104
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     8070265T
EAN/GTIN:
     4026397718409
Suchbegriffe:
Akustikschaumstoff
Gehäuse Dämmmatte
akustikschaumstoff
OMNITRONIC Akustikschaumstoff Pyramide 100mm, 50x50cm


Hohe akustische Absorbation
Aufgrund der weichen Beschaffenheit dieses Stoffes ist die Anbringung an jeder nur erdenklichen Stelle möglich
B1 schwer entflammbar
Farbe:Schwarz
Maße:Breite: 50 cm
Tiefe: 50 cm
Höhe: 10 cm
Gewicht:320 g

Weitere Suchbegriffe: OMNITRONIC, Pyramide, 100mm, 50x50cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.