Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Halloween Figur BAT, animiert 95cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039U-9639397456493
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     8331440R
EAN/GTIN:
     4026397456493
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
EUROPALMS Halloween Figur BAT, animiert 95cm


Augen rot blinkend
Soundeffekt
Arme bewegend
Kopf bewegend
Animationsdauer bis zu 12 Sekunden
Arme formbar
Figur hängend
Batterie:3 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Effekt:Augen rot blinkend; Soundeffekt; Arme bewegend; Kopf bewegend
Über Akustiksensor
Dauer bis zu 12s
Aufbau:Arme formbar; Figur hängend
Aufstellung/Befestigung:Schlaufe (Seil)
Material:Textil; Kunststoff
Saison:Halloween
Maße:Breite: 50 cm
Tiefe: 12 cm
Höhe: 95 cm
Gewicht:540 g

Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, Halloween-Dekoration, halloween dekoration, EUROPALMS, Halloween, Figur, BAT, animiert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 52,96*
€ 68,80*
€ 3,50*
ab € 80,02*
€ 101,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.