Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUIL PST-41 Absperrsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GUIL
GUIL
Artikel-Nr.:
     1039U-9639397463552
Hersteller:
     GUIL
Herst.-Nr.:
     8070297C
EAN/GTIN:
     4026397463552
Suchbegriffe:
GUIL
PST-41
Absperrsystem
GUIL PST-41 Absperrsystem


Für Absperrseile zum Einhängen
Um Personenleitsysteme, z. B. bei Warteschlangen, zu schaffen
Ein Pfosten mit Stellfuß im Lieferumfang enthalten
Edelstahlpfosten mit konischem Kopf und 4-facher Einhängemöglichkeit
Zum Einhängen der PST-C1 Seile 1.5 m (Ø 30 mm) mit Karabinern
Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala
Material:Edelstahl
Bodenplatte:Ø 35 cm
Maße:Höhe: 1 m
Gewicht:8,71 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,52*
€ 193,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,77*
€ 188,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,88*
€ 179,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,29*
€ 172,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,06*
€ 153,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.