Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Dekokugel 3,5cm, violett, metallic 48x


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039U-9639397471205
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     8350129E
EAN/GTIN:
     4026397471205
Suchbegriffe:
Baumkugel-Sortiment
Baumkugeln
Christbaumkugel
Weihnachts-Kugeln
EUROPALMS Dekokugel 3,5cm, violett, metallic 48x


Für den Außenbereich geeignet
Erhältlich in vielen Farben, Größen und Oberfläche
Ideal als Garten- und Weihnachtsdeko geeignet
48 Stück im Set
Aufstellung/Befestigung:Öse
Material:PE Polyethylen
Farbe:Purple/violett, metallic
Saison:Weihnachten
Maße:Durchmesser: Ø 3,5 cm
Gewicht:170 g

Weitere Suchbegriffe: Weihnachtskugeln, baumkugeln lila, baumkugeln, EUROPALMS, Dekokugel, 3, 5cm, violett
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
pro Packung
€ 6,99*
ab € 36,08*
€ 48,73*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 68,93*
€ 88,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,73*
€ 57,989
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,75*
€ 56,823
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,16*
€ 53,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,85*
€ 52,182
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,50*
€ 50,575
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,08*
€ 42,935
pro Packung
1 Packung enthält 48 Stück (ab € 0,75167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.