Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Dekokugel 3,5cm, braun, glänzend 48x


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039U-9639397471397
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     8350129V
EAN/GTIN:
     4026397471397
Suchbegriffe:
Baumkugel-Sortiment
Baumkugeln
Christbaumkugel
Weihnachts-Kugeln
EUROPALMS Dekokugel 3,5cm, braun, glänzend 48x


Dekokugel mit Aufhängeöse
Erhältlich in vielen Farben, Größen und Oberflächen
48 Stück Verpackung
Als Garten- und Weihnachtsdeko geeignet
Für den Außenbereich geeignet
Aufstellung/Befestigung:Öse
Material:PE Polyethylen
Farbe:Braun, hochglänzend
Saison:Weihnachten
Maße:Durchmesser: Ø 3,5 cm
Gewicht:140 g

Weitere Suchbegriffe: Weihnachtskugeln, baumkugeln, EUROPALMS, Dekokugel, 3, 5cm, braun
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,57*
€ 37,35*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 68,92*
€ 88,47*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 37,35*
€ 44,447
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,89*
€ 41,519
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,97*
€ 40,424
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,96*
€ 39,222
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,57*
€ 32,808
pro Packung
1 Packung enthält 48 Stück (ab € 0,57438* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 112,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.