Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUTRUSS Alurohr 6082 35x2mm 4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALUTRUSS
ALUTRUSS
Artikel-Nr.:
     1039U-9639397515954
Hersteller:
     Alutruss
Herst.-Nr.:
     6020676K
EAN/GTIN:
     4026397515954
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
ALUTRUSS Alurohr 6082 35x2mm 4m


Gurtrohr: 35 mm
Gurtrohr:35 mm x 2 mm
Farbe:Silber
Maße:Länge: 4 m
Gewicht:2,25 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,94*
€ 112,979
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,19*
€ 110,896
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,46*
€ 104,077
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,81*
€ 100,924
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,85*
€ 87,882
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.